Flad fil med stump ende DIN 7261, form A
Ansats fil form A
FILE FLAD STRØG 2 (MELLEM) 200MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Perfekt geometri for filskæring (ideel skærevinkel, ensartet tandhøjde og -afstand)
- Sikrer en ren emneoverflade og eliminerer behovet for tidskrævende efterbearbejdning.
- Sørger for god spånaftagning og forhindrer, at emnet bliver ridset.
- Øger skæreevnen ved reduceret kraft. Højkvalitetsstål og gennemhærdning sikrer en lang levetid.
- Konisk tap sikrer, at filen sidder fast i håndtaget.
Snit 1 - grov; snit 2 - medium; snit 3 - fin
![]() | |
Fileblad, længde (L) | 200 mm |
Bredde (B) | 20 mm |
Tykkelse (S) | 5 mm |
Filesnit | 2 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!